Beli nylon hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Palu Nylon (Martil)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Palu Nylon (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Material: Nylon
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 1 (mm): 312
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 3 (mm): 40
    • Size (lbs): 0.88
  2. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)
    Mulai

    Rp759.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  3. OH NT Nylon Hammer
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    OH NT Nylon Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: NT nylon (PA)
  4. Thor Nylon Hammer Wood Handle
    Mulai

    Rp669.900

    Thor Nylon Hammer Wood Handle
    Deskripsi:
    Chrome plated head with two screw on nylon striking faces. Wood Handle.
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Shaft Material: Wood
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Hard
  5. Vessel Plastic Head Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  6. Thor Dead-Blow Nylon Hammer
    Mulai

    Rp1.199.900

    Thor Dead-Blow Nylon Hammer
    Deskripsi:
    Hollow die cast head partially filled with steel shot, which adds to the weight of the impact and prevents rebound, delivering a dead blow. The handle is manufactured from aluminium alloy with a shock absorbent non-slip rubber grip. Supplied with two screw in replaceable white nylon faces.
    atribut:
    • Shaft Material: Rubber
    • Head Material: Aluminium Alloy
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Hard
    • Face Material: Nylon
    • Type: Hammer
  7. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp379.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2002H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  8. Wipro Palu Nylon Gagang Besi
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Palu Nylon Gagang Besi
    atribut:
    • Color: Silver-Black
    • Handle Material: Besi
  9. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  10. JETJO TOOLS Palu Nilon
    Mulai

    Rp109.900

    JETJO TOOLS Palu Nilon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Size (lbs): 0.88
  11. TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer
    atribut:
    • Material: (pattern) + polypropylene elastomer resin
    • Overall Length (mm): 265
    • Weight (g): 162
    • Head Length (mm): 75
    • Head Diameter (mm): 20
    • Head Material: Nylon
  12. TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  13. Kennedy Dya Nylon Hammer Plastic Handle
    Mulai

    Rp629.900

  14. TRUSCO Exchange Hammer Head
    Mulai

    Rp93.900

    TRUSCO Exchange Hammer Head
    Deskripsi:
    Purpose: For precision work and wooden products assembly work.Set Contents: 1 each medium hammer Replacement head/Teppei, brass, nylon x
    atribut:
    • Shape: Interchangeable head
    • Weight (g): 94
  15. TRUSCO Urethane Shock-less Hammer
    Mulai

    Rp629.900

    TRUSCO Urethane Shock-less Hammer
    atribut:
    • Material: Head:Polyurethane (PU) Handle:Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV)
Daftar Harga nylon hammer Terbaru March 2026
TEKIRO Palu Nylon (Martil)Rp159.900
Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)Rp759.900
OH NT Nylon HammerRp359.900
Thor Nylon Hammer Wood HandleRp669.900
KRISBOW Nylon Hammer Wood HandleRp159.900
Bullocks Nylon HammerRp169.900
Vessel Plastic Head HammerRp129.900
Thor Dead-Blow Nylon HammerRp1.199.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)Rp379.900
Wipro Palu Nylon Gagang BesiRp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait